Rittal - Guide-câbles à goulotte - VX IT - 19" - 1U - 5502245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177679351
Réf. Sonepar
00334502245
Réf. Fournisseur
5502245
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
longueur:
85 mm
Guide-câbles à goulotte - VX IT - 19" - 1U


