Rittal - Habillage pour coffrets AX - utilisation en extérieur - H650 L621 P308 - - 9792065

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Habillage pour coffrets AX - utilisation en extérieur - H650 L621 P308 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 621 mm

  • hauteur - 650 mm

  • profondeur - 308 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177961784

Réf. Sonepar

00334796178

Réf. Fournisseur

9792065

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

621 mm

hauteur:

650 mm

profondeur:

308 mm

couleur:

aluminium

indice de protection (IP):

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

Habillage pour coffrets électriques AX pour une utilisation en extérieur - H650 L621 P308 - Un coffret en acier ou en inox peut être intégré dans l'habillage en fonction de l'application / de l'environnement