Rittal - Interrupt.porte avec câble raccordem. - 4315810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177630161
Réf. Sonepar
00334763016
Réf. Fournisseur
4315810
Marque
Rittal
longueur:
3000 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0 mm²
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...90 °C
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans



