Rittal - Interrupteur au pied gamme automation systems - 4055712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - uniquement sous tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Non
matériau - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177923966
Réf. Sonepar
00334055712
Réf. Fournisseur
4055712
Réf. Commerciale
Rittal
type d'ordre:
uniquement sous tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Non
matériau:
autre
couleur:
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
autre