Rittal - Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPC - 9346010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sectionneur à fusibles

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177628755

Réf. Sonepar

00334762875

Réf. Fournisseur

9346010

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

sectionneur à fusibles

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

160 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Oui

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

indication de dévérouillage:

sans

Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPC