Rittal - Interrupteur sectionneur HPC T000 - SV - RiLine Compact - 9635700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle 
- courant permanent nominal (Iu) - 125 A 
- tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V 
- classe de protection (IP), face avant - IP20 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177937604
Réf. Sonepar
00334793760
Réf. Fournisseur
9635700
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu):
125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non


