Rittal - Joint de compression élastique - 2573000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177028234
Réf. Sonepar
00334702823
Réf. Fournisseur
2573000
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


