Rittal - Jonction longitudinale barres 30x10mm - SV - - 9686200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Jonction longitudinale barres 30x10mm - SV -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • hauteur - 10 mm

  • largeur - 60 mm

  • distance de rail - 60 mm

  • hauteur de rail - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177936102

Réf. Sonepar

00334793610

Réf. Fournisseur

9686200

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

hauteur:

10 mm

largeur:

60 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

10 mm

épaisseur de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

Jonction longitudinale barres 30x10mm - SV -