Rittal - Jonction longitudinale barres 50x10mm - SV - - 9686260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
hauteur - 10 mm
largeur - 55 mm
distance de rail - 60 mm
hauteur de rail - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177936225
Réf. Sonepar
00334793622
Réf. Fournisseur
9686260
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
hauteur:
10 mm
largeur:
55 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
10 mm
épaisseur de rail:
55 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre


