Rittal - Kit 5 emporte-pièces inters.M16 à M40 gamme automation systems - 4055180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles de trou - 16.2...40.5 mm
nombre de perforateurs de tôle - 5
matériau à traiter - acier inoxydable
nombre de boulons de traction - 0
avec outil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177808171
Réf. Sonepar
00334781043
Réf. Fournisseur
4055180
Réf. Commerciale
Rittal
tailles de trou:
16.2...40.5 mm
nombre de perforateurs de tôle:
5
matériau à traiter:
acier inoxydable
nombre de boulons de traction:
0
avec outil:
Non
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
avec coffret/étui:
Oui