Rittal - Kit 6 tournev.nus PH1/2/TX15/20/25/30 gamme automation systems - 4052201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
modèle - droit
finition de précision - Oui
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807327
Réf. Sonepar
00334780954
Réf. Fournisseur
4052201
Réf. Commerciale
Rittal
taille:
autre
modèle:
droit
finition de précision:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non