Rittal - Kit antisismique - VX25 - L800mm H2000mm P600mm - 8618600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - kit séisme
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177927032
Réf. Sonepar
00334792703
Réf. Fournisseur
8618600
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
kit séisme
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
autre