Rittal - Kit de 12 lames tournevis+manche gamme automation systems - 4053450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 160 mm
finition de précision - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177809536
Réf. Sonepar
00334780980
Réf. Fournisseur
4053450
Réf. Commerciale
Rittal
taille:
autre
modèle:
droit
longueur de lame:
160 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
poids:
1030 g