Rittal - Kit de brosses pour goulotte de câbles - VX IT - 5302036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 800 mm
matériau - plastique
estampages - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177952652
Réf. Sonepar
00334795265
Réf. Fournisseur
5302036
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
800 mm
matériau:
plastique
estampages:
Non
type de filetage:
PG
Kit de brosses pour goulotte de câbles - VX IT