Rittal - Kit de jonction pour SV 9677700/705en cuivre-1P. - 9677730

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Kit de jonction pour SV 9677700/705en cuivre-1P.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • distance de rail - 60 mm

  • hauteur de rail - 0 mm

  • épaisseur de rail - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177707054

Réf. Sonepar

00334770705

Réf. Fournisseur

9677730

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

Kit de jonction pour SV 9677700/705en cuivre-1P.