Rittal - Kit de jonction pour SV 9677710/715en cuivre-1P. - 9677760


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
distance de rail - 60 mm
hauteur de rail - 0 mm
épaisseur de rail - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177707023
Réf. Sonepar
00334770702
Réf. Fournisseur
9677760
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
Kit de jonction pour SV 9677710/715en cuivre-1P.