Rittal - Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L600 P1000mm - 5301338

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L600 P1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177950900

Réf. Sonepar

00334795090

Réf. Fournisseur

5301338

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

couleur:

autre

Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L600 P1000mm - constitué de modules de plaques passe-câbles pleines et de tôles coulissantes pour l'introduction de câbles