Rittal - Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L800 P800mm - 5301337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177950894
Réf. Sonepar
00334795089
Réf. Fournisseur
5301337
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
couleur:
autre
Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L800 P800mm - constitué de modules de plaques passe-câbles pleines et de tôles coulissantes pour l'introduction de câbles


