Rittal - Kit de raccordement échangeur air-eau - Prise d'eau filetage G3/8" - 3201990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177709270
Réf. Sonepar
00334770927
Réf. Fournisseur
3201990
Marque
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
avec régulation de la température:
Non
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non



