Rittal - Kit de support pour kit de jonction - 9660205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
distance de rail - 60 mm
hauteur de rail - 0 mm
épaisseur de rail - 0 mm
résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177709379
Réf. Sonepar
00334770938
Réf. Fournisseur
9660205
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre