Rittal - Kit de ventilation 230V - 108 m3/h - 7980100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 108 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 119 mm
hauteur - 119 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177187313
Réf. Sonepar
00334718731
Réf. Fournisseur
7980100
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
108 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
119 mm
hauteur:
119 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
noir
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
14 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
34 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035