Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Kit de ventilation 230V - 160 m3/h - 7980000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Kit de ventilation 230V - 160 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 119 mm

  • hauteur - 119 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177137752

Réf. Sonepar

00334713775

Réf. Fournisseur

7980000

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

160 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

119 mm

hauteur:

119 mm

profondeur:

38 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

15 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

37 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Kit de ventilation 230V - 160 m3/h