Rittal - Kit emporte-pièces M16/20/25/32/40 gamme automation systems - 4055480

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Kit emporte-pièces M16/20/25/32/40 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles de trou - 16.2...40.5 mm

  • nombre de perforateurs de tôle - 5

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 0

  • avec outil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808607

Réf. Sonepar

00334781086

Réf. Fournisseur

4055480

Marque

Rittal

tailles de trou:

16.2...40.5 mm

nombre de perforateurs de tôle:

5

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

0

avec outil:

Non

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Kit emporte-pièces M16/20/25/32/40 gamme automation systems - Manutention et outillage