Rittal - Lampe à 10 diodes 24V DC - 4140810

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Lampe à 10 diodes 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 24...24 V

  • type de tension - DC

  • puissance de la source lumineuse - 0.96 W

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 231 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177630123

Réf. Sonepar

00334763012

Réf. Fournisseur

4140810

Marque

Rittal

tension assignée (Ue):

24...24 V

type de tension:

DC

puissance de la source lumineuse:

0.96 W

source lumineuse:

autre

longueur:

231 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

autre

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Oui

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Lampe à 10 diodes 24V DC