Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Lampe à 30 diodes 24V DC - 4140830

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Lampe à 30 diodes 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 24...24 V

  • type de tension - DC

  • puissance de la source lumineuse - 0 W

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 431 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177630147

Réf. Sonepar

00334763014

Réf. Fournisseur

4140830

Marque

Rittal

tension assignée (Ue):

24...24 V

type de tension:

DC

puissance de la source lumineuse:

0 W

source lumineuse:

autre

longueur:

431 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

autre

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Oui

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Lampe à 30 diodes 24V DC