Rittal - Lampe à diodes 600 lm 110V 240V sans prise - 2500110

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Lampe à diodes 600 lm 110V 240V sans prise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de la source lumineuse - 7 W

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 337 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177806948

Réf. Sonepar

00334781141

Réf. Fournisseur

2500110

Réf. Commerciale

Rittal

tension assignée (Ue):

100...240 V

type de tension:

AC

puissance de la source lumineuse:

7 W

source lumineuse:

autre

longueur:

337 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

magnétique

avec prise:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

Lampe à diodes 600 lm 110V 240V sans prise