Rittal - Lampe à diodes 900lm-24V-sans prise - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire - 2500220

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Lampe à diodes 900lm-24V-sans prise - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 24...24 V

  • type de tension - DC

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 437 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177806979

Réf. Sonepar

00334781130

Réf. Fournisseur

2500220

Marque

Rittal

tension assignée (Ue):

24...24 V

type de tension:

DC

puissance de la source lumineuse:

11 W

source lumineuse:

autre

longueur:

437 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

magnétique

avec prise:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

Lampe à diodes 900lm-24V-sans prise - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire électrique