Rittal - Lampe LED 1200lm-100-240V-prise GB - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire - 2500311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 100...240 V
type de tension - AC
puissance de la source lumineuse - 13 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 437 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177811317
Réf. Sonepar
00334500311
Réf. Fournisseur
2500311
Marque
Rittal
tension assignée (Ue):
100...240 V
type de tension:
AC
puissance de la source lumineuse:
13 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
437 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
autre
avec prise:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Oui
matériau:
aluminium
Avec dispositif on/off:
Non
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E



