Rittal - Lampe LED 900lm-100-240V-prise franç. - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire - 2500212

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 437 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177811348

Réf. Sonepar

00334500212

Réf. Fournisseur

2500212

Réf. Commerciale

Rittal

tension assignée (Ue):

100...240 V

type de tension:

AC

puissance de la source lumineuse:

11 W

source lumineuse:

autre

longueur:

437 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

autre

avec prise:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

Lampe LED 900lm-100-240V-prise française - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire électrique