Rittal - LCP Échangeur thermique air/eau juxtaposable - SK - 9,5kW - 230V - IP55 -RAL7035 - 3378300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 10000 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177958265
Réf. Sonepar
00334795826
Réf. Fournisseur
3378300
Marque
Rittal
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h:
10000 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC


