Rittal - Machine à dénuder les câbles S22 gamme automation systems - 4050451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²
fonction - dénuder
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 8 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177804852
Réf. Sonepar
00334780566
Réf. Fournisseur
4050451
Réf. Commerciale
Rittal
section de conducteur ajustable:
0.5...2.5 mm²
fonction:
dénuder
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
8 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
largeur:
190 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
295 mm