Rittal - Machine à dénuder/sertir câbles L8 gamme automation systems - 4050452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²
fonction - dénuder et sertir
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 8 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177804869
Réf. Sonepar
00334780567
Réf. Fournisseur
4050452
Marque
Rittal
section de conducteur ajustable:
0.5...2.5 mm²
fonction:
dénuder et sertir
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
8 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
largeur:
390 mm
hauteur:
460 mm
profondeur:
330 mm


