Rittal - Machine à sertir embout sur bande R8E gamme automation systems - 4050454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm² 
- fonction - dénuder et sertir 
- type d’entraînement - autre 
- longueur de dénudage - 8 mm 
- longueur de dénudage ajustable - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177813465
Réf. Sonepar
00334781346
Réf. Fournisseur
4050454
Marque
Rittal
section de conducteur ajustable:
0.5...2.5 mm²
fonction:
dénuder et sertir
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
8 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
largeur:
288 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
345 mm


