Rittal - Mini-centrale refroidissement 1490W - 3319610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
type de fluide de refroidissement - eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 1500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177351165
Réf. Sonepar
00334735116
Réf. Fournisseur
3319610
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
type de fluide de refroidissement:
eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz:
1500 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement utile L32Öl20 à 50 Hz:
0 W
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
455 mm