Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Mini-centrale refroidissement 960W - 3318610

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Mini-centrale refroidissement 960W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de fluide de refroidissement - eau

  • puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177351141

Réf. Sonepar

00334735114

Réf. Fournisseur

3318610

Marque

Rittal

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de fluide de refroidissement:

eau

puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz:

1000 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement utile L32Öl20 à 50 Hz:

0 W

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

455 mm

Mini-centrale refroidissement 960W