Rittal - MODUL EXT L1200 P600 - VX - Comme espace de rangement pour câbles - 8618531


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177957589
Réf. Sonepar
00334795758
Réf. Fournisseur
8618531
Marque
Rittal
largeur:
1200 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non