Rittal - MODUL EXT L600 P600 - VX - Comme espace de rangement pour câbles - 8618501

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - MODUL EXT L600 P600 - VX  - Comme espace de rangement pour câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177957619

Réf. Sonepar

00334795761

Réf. Fournisseur

8618501

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

MODUL EXT L600 P600 - VX - Comme espace de rangement pour câbles avec l'arrivée des câbles par le haut ou pour la distribution de courant avec des jeux de barres dans des armoires juxtaposées