Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035 - 9666160

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 250 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 1

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676121

Réf. Sonepar

00334767613

Réf. Fournisseur

9666160

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

150 mm

largeur:

250 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

1

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

0 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035