Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035 - 9666223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
hauteur - 450 mm
largeur - 750 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 3
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177676206
Réf. Sonepar
00334767621
Réf. Fournisseur
9666223
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de rails DIN:
2
hauteur:
450 mm
largeur:
750 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
3
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
0 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non