Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035 - 9666230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 2
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676213
Réf. Sonepar
00334767622
Réf. Fournisseur
9666230
Marque
Rittal
nombre de rails DIN:
3
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
2
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
0 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non