Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Module coupe-circuit à fusibles HPC - 9666550

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module coupe-circuit à fusibles HPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Non

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676435

Réf. Sonepar

00334767644

Réf. Fournisseur

9666550

Marque

Rittal

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Non

avec couvercle:

Oui

hauteur:

750 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

Module coupe-circuit à fusibles HPC