Rittal - Module coupe-circuit à fusibles HPC - 9666570

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module coupe-circuit à fusibles HPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Non

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676459

Réf. Sonepar

00334767646

Réf. Fournisseur

9666570

Réf. Commerciale

Rittal

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Non

avec couvercle:

Oui

hauteur:

450 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

Module coupe-circuit à fusibles HPC