Rittal - Module de contrôle des portes- CMC III - 7030501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 1
mode de pose - autre
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177951570
Réf. Sonepar
00334795157
Réf. Fournisseur
7030501
Réf. Commerciale
Rittal
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
1
mode de pose:
autre
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
autre
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
sans
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
température de fonctionnement:
-40...80 °C
indice de protection (IP):
IP40
couleur:
autre
modèle:
autre
matériau:
plastique