Rittal - Module de protection contre les contacts RAL7035 - 9666000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 250 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177675926
Réf. Sonepar
00334767591
Réf. Fournisseur
9666000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
0 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Module de protection contre les contacts RAL7035