Rittal - Module de protection contre les contacts RAL7035 - 9666010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 2
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177675919
Réf. Sonepar
00334767593
Réf. Fournisseur
9666010
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
2
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
0 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Module de protection contre les contacts RAL7035