Rittal - Module de protection contre les contacts RAL7035 - 9666030

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module de protection contre les contacts RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 4

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177675940

Réf. Sonepar

00334767595

Réf. Fournisseur

9666030

Marque

Rittal

matériau:

plastique

nombre de rangées:

4

hauteur:

600 mm

largeur:

250 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

0 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

Module de protection contre les contacts RAL7035