Rittal - Module de protection contre les contacts RAL7035 - 9666070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 4
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676008
Réf. Sonepar
00334767601
Réf. Fournisseur
9666070
Marque
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
4
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
0 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Module de protection contre les contacts RAL7035


