Rittal - Module d'entrée de câbles - 6052500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module d'entrée de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 0...0 mm

  • pour épaisseur de paroi - 0...0 mm

  • diamètre d'alésage - 0 mm

  • entrée de câble - trou oblong

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177305786

Réf. Sonepar

00334730578

Réf. Fournisseur

6052500

Marque

Rittal

pour diamètre de câble jusqu'à:

0...0 mm

pour épaisseur de paroi:

0...0 mm

diamètre d'alésage:

0 mm

entrée de câble:

trou oblong

sans halogène:

Non

modèle:

autre

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

autre

Module d'entrée de câbles