Rittal - Module diodes orange clignotantes 230V - SG - - 2370571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177953680
Réf. Sonepar
00334795368
Réf. Fournisseur
2370571
Réf. Commerciale
Rittal
fonction:
lumière clignotante
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
autre