Rittal - Module diodes rouges clignotantes 24V DC - 2371001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177953697
Réf. Sonepar
00334795369
Réf. Fournisseur
2371001
Réf. Commerciale
Rittal
fonction:
lumière flash
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
autre